Motion
IS10E-40N04-6PZ

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-40N04-6PZ

TYPE DE COMMUTATEUR DE PRESSION/REED
N° D’ARTICLE MI07863669
N° MFRIS10E-40N04-6PZ
Prix82.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-40N04-6PZ

TYPE DE COMMUTATEUR DE PRESSION/REED
N° D’ARTICLE MI07863669
N° MFRIS10E-40N04-6PZ
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
Prix82.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    189.9 g

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT IS10E-40N04-6PZ
  • Pressostat mécanique avec bloc adaptateur fileté pour montage FRL
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon