Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Longueur30.48 cm
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la fabrication et l’estampage de tôle, l’assemblage, le moulage en plastique, la transformation de la pâte, la transformation du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- RevêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la fabrication et l’estampage de tôle, l’assemblage, le moulage en plastique, la transformation de la pâte, la transformation du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublureACP Dyneema
- Numéro CUP du fabricant616314147715
- Fiche technique
- CUP_NON616314147715
Aperçu
- La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- La technologie ACP exclusive et la coquille mélangée Dyneema® offrent une excellente protection contre les coupures, les lacérations et les abrasions
- Confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
- Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec du javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries
- Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- 100 % sans latex ni silicone
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation