Spécifications
Details
- ActionnementFonctionnement par solénoïde
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale35 psi
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort
Aperçu
Description du fabricant
DSG-01-2B2-D24-N1-70 JIS DIR. VANNE
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)