Motion
8MXT XBALE

GATES RUBBER CO
8MXT XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.80 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07866857
N° MFR8MXT XBALE
Prix12.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MXT XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.80 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07866857
N° MFR8MXT XBALE
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
Prix12.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    2500 pi / 762 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.75 po / 69.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46579663
  • Numéro CUP du fabricant
    072053227154
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le modèle MXT s’est conçu pour relever les défis en constante évolution de nos clients en matière d’applications. Grâce à la science des matériaux et à l’innovation des procédés, combinée à une construction en instance de brevet, Gates offre maintenant une nouvelle solution hydraulique plus légère, plus résistante et plus flexible. Fabriqué avec un renforcement haute performance et un caoutchouc de haute qualité résistant à l'abrasion, MXT s'avère un produit de première qualité universellement applicable offrant des performances supérieures aux normes de l'industrie.
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier haute résistance
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MXT
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075761976
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
8MXTXBALE 4657-9663