Motion
XA243848-SP

THOMSON (ALTRA)
XA243848-SP

Precision Ball Bushing - XA Series, 1.5000 in Shaft Diameter, 2.3750 in Outside Diameter, 3.0000 in Overall Length, 3425.131 N Load Capacity, Closed
N° D’ARTICLE MI07867463
N° MFRXA243848-SP
Prix655.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
XA243848-SP

Precision Ball Bushing - XA Series, 1.5000 in Shaft Diameter, 2.3750 in Outside Diameter, 3.0000 in Overall Length, 3425.131 N Load Capacity, Closed
N° D’ARTICLE MI07867463
N° MFRXA243848-SP
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
Prix655.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Arbre Diamètre  
    1.5000 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    3425.131 N
  • Capacité de charge
    3425.131 N
  • Série
    XA

Aperçu

Description du fabricant
XA243848-SP