Spécifications
Dimensions
- Poids1.36 kg
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Matériau du corps : laiton, acier inoxydable
- Moyen : huile dont la viscosité ne dépasse pas 50 mm2/s. Température du produit : -5 à 60°C
- Pression maximale : 1.5MPa
- Boîtier IP65
- Type de vanne : normalement fermée, normalement ouverte