Motion
NN3016

NTN
NN3016

Roulement cylindrique à double rangée avec alésage cylindrique - Type NN
N° D’ARTICLE MI07880779
N° MFRNN3016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3016

Roulement cylindrique à double rangée avec alésage cylindrique - Type NN
N° D’ARTICLE MI07880779
N° MFRNN3016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN3016 HSRT6KC1NA