Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 18 mm
- Alésage - Côté 26 mm
- Taille de l’alésage0.2360 po
- Diamètre max. du dégagement1.0670 po
- Longueur de l’accouplement35 mm
- Diamètre extérieur0.9375 po
- Taille de la visM3
- Poids0.240 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,050 mm / +0,012 mm
- Matériau de couplageAcier
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier au carbone 1215
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieMCLX
- Capacité de couple37 pi-lb
- CUP_NON63452912083