Motion
CDM2KL32-250Z-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KL32-250Z-M9BSDPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07881979
N° MFRCDM2KL32-250Z-M9BSDPC
Prix244.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KL32-250Z-M9BSDPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07881979
N° MFRCDM2KL32-250Z-M9BSDPC
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
Prix244.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2KL32-250Z-M9BSDPC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté