Motion
ZPT40HBNJ75-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBNJ75-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI07882325
N° MFRZPT40HBNJ75-B01-A18
Prix41.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBNJ75-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI07882325
N° MFRZPT40HBNJ75-B01-A18
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
Prix41.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de course du tampon
    75 mm
  • Taille du filetage de montage
    M18 X 1.5
  • Poids global
    168 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm
  • Poids
    168 g

Détails

  • Matériau du corps du tampon
    Alliage d’aluminium
  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40HBNJ75-B01-A18
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté