Motion
ZPT63HBFJ75-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT63HBFJ75-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI07882326
N° MFRZPT63HBFJ75-B01-A18
Prix62.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT63HBFJ75-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI07882326
N° MFRZPT63HBFJ75-B01-A18
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
Prix62.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    286 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm
  • Poids
    286 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    FKM
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT63HBFJ75-B01-A18
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté