Motion
VQZ3251-5YZ1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3251-5YZ1-02T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI07882728
N° MFRVQZ3251-5YZ1-02T
Prix100.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3251-5YZ1-02T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI07882728
N° MFRVQZ3251-5YZ1-02T
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
Prix100.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3251-5YZ1-02T
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté