Motion
VFR3310-3DZ-03

SMC CORP OF AMERICA
VFR3310-3DZ-03

BASE NON ENFICHABLE DBL VALVE MT
N° D’ARTICLE MI07883039
N° MFRVFR3310-3DZ-03
Prix176.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR3310-3DZ-03

BASE NON ENFICHABLE DBL VALVE MT
N° D’ARTICLE MI07883039
N° MFRVFR3310-3DZ-03
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
Prix176.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFR3310-3DZ-03
  • VFR3000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté