Spécifications
Dimensions
- Poids79.8 g
Détails
- Afficher la plage de pression0 à 1.0 MPa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
Aperçu
- Manomètre sans huile/pièces externes sans cuivre avec indicateur de limite
- Ø42 o.d.
- Filetage à l’arrière
- Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)