Motion
EX02-MIG-06-XXL
Gants résistants aux chocs en tricot avec revêtement en néoprène - TTG ou taille 11 , avec revêtement en néoprène, poignets à fermeture Velcro, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI07884204
N° MFREX02-MIG-06-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux chocs en tricot avec revêtement en néoprène - TTG ou taille 11 , avec revêtement en néoprène, poignets à fermeture Velcro, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI07884204
N° MFREX02-MIG-06-XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Application
    Travail/Objectif général
  • Matériau arrière
    RPT
  • Couverture du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Matériau de revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Mot-clé de description
    Lingette absorbante en tissu éponge
  • EN388
    2131
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Soudage Mig
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Paume anti-vibrations
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Normes respectées
    CE
  • Type
    Gants de soudage Mig

Aperçu

Description du fabricant
GANT VERT EX02-MIG-06-XXL POUR IMPACT DE MOTEUR
  • Protection contre les chocs
  • Lingette anti-sueur
  • Extracteur de poignet
  • Fermeture autoagrippante
  • Palmier en vibreur de fourmis