Motion
SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16

BOSTON GEAR
SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 7.5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI07884209
N° MFRSSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16
Prix3,835.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 7.5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI07884209
N° MFRSSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16
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
Prix3,835.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7210
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Poids
    28.1 lb, 12.746 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07934
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16 INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté