Motion
CQSBS20-10DCM

SMC CORP OF AMERICA
CQSBS20-10DCM

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07887932
N° MFRCQSBS20-10DCM
Prix44.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQSBS20-10DCM

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07887932
N° MFRCQSBS20-10DCM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Type de montage
    Trou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CQSBS20-10DCM
  • Charge antilatérale
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté