Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Détails
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Direction du débit2-Way
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- SérieVP300-700
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN avec connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.