Motion
41027-0080
Joint de compression - Style : 18, 1.250 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI07947449
N° MFR41027-0080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 18, 1.250 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI07947449
N° MFR41027-0080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    25 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    1.250 po
  • Type de lubrification
    Cire de vaseline et paraffine
  • Numéro CUP du fabricant
    191074168502
  • Matériel
    Rondelle de lin
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1200 pi/min
  • Pression maximale rotative
    150 psi
  • Vanne de pression maximale
    500 psi
  • Température maximale ATM
    220 °F
  • Type de colis
    Enrouleur
  • Plage de vérification Ph
    5-9 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    18

Aperçu

Description du fabricant
18 LIN VALANT DE LA VASELINE ET DE LA PARAFFINE
  • Fabriqué à partir de lin à longue fibre soigneusement sélectionné
  • Les fils sont pliés, tressés, puis complètement imprégnés d’agents lubrifiants formulés
  • Il s’agit d’une garniture tressée carrée relativement dense qui est facile à installer et à ajuster
  • Conçu pour un service optimal dans l'eau et pour diluer des solutions aqueuses jusqu'à +250F à des pressions faibles à moyennes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté