Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 po
Détails
- SérieZSE20
Aperçu
- Manocontacteur numérique haute précision à trois 3-Screen.
- 1 sortie.
- Liquide applicable : Air, gaz non corrosif, gaz ininflammable.
- Plage de pression : - 100 à 101 kPa.
- Répétabilité : ±0.2 % F.S.
- Temps de réponse : 1.5 ms ou moins.
- Consommation : 25mA ou moins.