Motion
TD127SWBXL0025CM
TD127SWBXL0025CM
N° D’ARTICLE MI07951468
N° MFRTD127SWBXL0025CM
Prix11.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TD127SWBXL0025CM
N° D’ARTICLE MI07951468
N° MFRTD127SWBXL0025CM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • CUP_NON
    8.8812000955E11

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE À CAPUCHON TD127SWBXL0025CM 25PK
  • Combinez la protection, la durabilité et le confort du tissu DuPont™ type Tyvek® à l’avant et le confort, la douceur et la respirabilité du tissu Dupont™® 10 à l’arrière
  • Convient aux applications où les exigences de confort sont combinées à des exigences de protection limitées pour les expositions frontales
  • Permet une plus grande amplitude de mouvement lors des étirements et des flexions, offre un ajustement plus personnalisé, offre un renforcement dans les zones à forte contrainte pour moins de mises en plis, utilise une glissière plus longue pour faciliter l’enfilage et le retrait et une taille élastique pour mieux positionner le vêtement
  • Plusieurs fils entrelacés sont cousus autour des bords bruts du matériau du vêtement pour créer une couture résistante au stress
  • Fermeture éclair plus longue jusqu’au menton pour une couverture complète de la région du cou
  • Le rabat-tempête du vêtement recouvre la fermeture à glissière
  • Ouvertures élastiques pour un ajustement plus serré aux poignets et aux chevilles
  • Boucle de la pompe pour maintenir la manche du vêtement en place Modèle TD 127SWB
  • Capuchon intégré avec élastique autour de l’ouverture du visage, conçu pour couvrir le cou et le menton et s’ajuster autour du masque facial du respirateur Modèle TD 125SWB
  • Col couché
  • Fabricant : DuPont