Motion
VFS3201-3FZ-03T

SMC CORP OF AMERICA
VFS3201-3FZ-03T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI07955157
N° MFRVFS3201-3FZ-03T
Prix163.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3201-3FZ-03T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI07955157
N° MFRVFS3201-3FZ-03T
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
Prix163.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS3201-3FZ-03T
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Les clients ont également acheté