Motion
J20C-1125-2569

BRADY
J20C-1125-2569

Ruban de polyester BradyJet J2000 1.125 po L x 100 pi L blanc
N° D’ARTICLE MI07958768
N° MFRJ20C-1125-2569
Prix331.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
J20C-1125-2569

Ruban de polyester BradyJet J2000 1.125 po L x 100 pi L blanc
N° D’ARTICLE MI07958768
N° MFRJ20C-1125-2569
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
Prix331.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du noyau
    1.88 po
  • Longueur du rouleau
    100 pi
  • Largeur du rouleau
    1.125 po
  • Épaisseur
    0.0045 po

Détails

  • Type d’adhésif
    Acrylique
  • Demandes
    Étiquettes d’arc électrique, étiquettes SGH et chimiques, étiquette de verrouillage et d’étiquetage, marquage des tuyaux et des vannes, ID de sécurité et de conformité, étiquetage visuel du lieu de travail, marquage d’entrepôt
  • Durabilité extérieure moyenne
    Non recommandé
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Mat
  • À utiliser avec l’imprimante
    BradyJet J2000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur
  • Propriétés de l’étiquette
    Étiquettes adhésives agressives
  • Format de l’étiquette/du support
    Rouleau
  • Numéro CUP du fabricant
    754473613877
  • Matériel
    Vinyle
  • Numéro de matériel
    B-2569
  • Propriétés du matériel
    Impression à jet d'encre - réceptif
  • Température de service maximale
    140 °F
  • Température de service min.
    -40 °F
  • Zones préimprimées sur les étiquettes
    Aucun
  • Technologie d’impression
    Jet d’encre
  • Série
    J2000
  • CUP_NON
    754473613877

Aperçu

Description du fabricant
J20C-1125-2569 J20 POLYESTER LBL 1.125X
  • La couche de finition spécialement formulée améliore les couleurs et l’apparence de l’étiquette
  • Testé pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent et UV intérieur
  • La couche de finition protège l’impression contre les bavures et les conditions difficiles
  • Étiquettes réceptives à jet d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes en couleur BradyJet J2000