Motion
J20C-3250-2551

BRADY
J20C-3250-2551

BradyJet J2000 Étiquettes en polyester 3.25 po L x 50 pi L Blanc
N° D’ARTICLE MI07958772
N° MFRJ20C-3250-2551
Prix407.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
J20C-3250-2551

BradyJet J2000 Étiquettes en polyester 3.25 po L x 50 pi L Blanc
N° D’ARTICLE MI07958772
N° MFRJ20C-3250-2551
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
Votre prix407.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du noyau
    1.88 po
  • Longueur du rouleau
    50 pi
  • Largeur du rouleau
    3.250 po
  • Épaisseur
    0.0165 po

Détails

  • Demandes
    Étiquettes d’arc électrique, étiquettes SGH et chimiques, étiquette de verrouillage et d’étiquetage, marquage des tuyaux et des vannes, ID de sécurité et de conformité, étiquetage visuel du lieu de travail, marquage d’entrepôt
  • Durabilité extérieure moyenne
    Non recommandé
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Mat
  • À utiliser avec l’imprimante
    BradyJet J2000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur
  • Format de l’étiquette/du support
    Rouleau
  • Numéro CUP du fabricant
    754473613747
  • Matériel
    Polyester
  • Numéro de matériel
    B-2551
  • Propriétés du matériel
    Impression à jet d'encre - réceptif
  • Température de service maximale
    140 °F
  • Température de service min.
    -40 °F
  • Zones préimprimées sur les étiquettes
    Aucun
  • Technologie d’impression
    Jet d’encre
  • Série
    J2000
  • CUP_NON
    754473613747

Aperçu

Description du fabricant
J20C-3250-2551 J20 ÉTIQUETTE EN POLYESTER 3.25X 1
  • Idéal pour l’étiquetage général des installations, y compris la prévention des accidents et les étiquettes d’espace clos
  • Conforme à la norme OSHA 1910.145 pour les étiquettes de prévention des accidents
  • Conforme à la norme OSHA 1910.147 pour le verrouillage et l’étiquetage