Motion
J20-59-7425J

BRADY
J20-59-7425J

Étiquettes en polypropylène cryogénique résistant aux produits chimiques pour imprimante J2000 0.5 x 1 po
N° D’ARTICLE MI07958780
N° MFRJ20-59-7425J
Prix506.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
J20-59-7425J

Étiquettes en polypropylène cryogénique résistant aux produits chimiques pour imprimante J2000 0.5 x 1 po
N° D’ARTICLE MI07958780
N° MFRJ20-59-7425J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix506.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du noyau
    1.88 po
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Hauteur de la zone imprimable
    1.000 po
  • Largeur de la zone imprimable
    0.500 po
  • Épaisseur
    0.005 po

Détails

  • Type d’adhésif
    Acrylique
  • Demandes
    Identification des soins de santé, laboratoire
  • Durabilité extérieure moyenne
    Non recommandé
  • Couleur
    Blanc
  • Type de coin
    Coins arrondis
  • Finition
    Mat
  • À utiliser avec l’imprimante
    BradyJet J2000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur
  • Propriétés de l’étiquette
    Étiquettes de basse température résistantes aux produits chimiques
  • Format de l’étiquette/du support
    Rouleau
  • Numéro CUP du fabricant
    754473613723
  • Matériel
    Polypropylène
  • Numéro de matériel
    B-7425J
  • Propriétés du matériel
    Autoclavable, stockage cryogénique, réceptif à l'impression à jet d'encre
  • Température de service maximale
    158 °F
  • Température de service min.
    -112 °F
  • Nombre d’étiquettes
    2000
  • Zones préimprimées sur les étiquettes
    Aucun
  • Technologie d’impression
    Jet d’encre
  • Série
    J2000
  • CUP_NON
    754473613723

Aperçu

Description du fabricant
J20-59-7425J J20 POLYPROPYLÈNE LBL 1" X 0
  • Polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique imprimable à jet d'encre
  • Parfait pour l’identification en laboratoire, comme les flacons, les tubes de centrifugeuse et les tubes à essai
  • Température de service de -80 à 70° °C (-112 à 158° °F)