Motion
0208-21211
0208-21211 MERV 8 PLEAT 21X21X1
N° D’ARTICLE MI07963345
N° MFR0208-21211
Prix19.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0208-21211 MERV 8 PLEAT 21X21X1
N° D’ARTICLE MI07963345
N° MFR0208-21211
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
Prix19.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    21X21X1

Détails

  • Arrestance
    2 %
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Capacité de conservation
    64.1 g
  • Débit d’air maximal
    1200 pcm
  • MERV
    8
  • Vitesse nominale de l’air
    300
  • Résistance nominale initiale
    0.172
  • Résistance finale recommandée
    1

Aperçu

Description du fabricant
0208-21211 MERV 8 PLEAT 21X21X1
  • Média synthétique chargé électrostatiquement
  • Conçu pour une durée de vie plus longue
  • Jusqu’à 30 % plus efficace que les filtres de panneau en fibre de verre typiques
  • Grande capacité de rétention de la poussière
  • Résistant à l’humidité

Les clients ont également acheté