Motion
D8601-L18-L18-22-SS-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8601-L18-L18-22-SS-X

SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI07969872
N° MFRD8601-L18-L18-22-SS-X
Prix234.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8601-L18-L18-22-SS-X

SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI07969872
N° MFRD8601-L18-L18-22-SS-X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix234.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Corps hexagonal
    24.0
  • Longueur totale
    31.0
  • Taille du filetage 2
    M26X1.5

Détails

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Série
    D8601_X
  • Forme
    TÉ

Aperçu

Description du fabricant
L18MBT-L18MBT-22MMT TEE-SHIRT SANS ÉCROU ET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté