Motion
66261108074

NORTON ABRASIVES
66261108074

6 x 1 x 1 po Roue à volutes non tissée à usage général Bear-Tex Rapid Finish 7 Densité Silice Carbure grain moyen
N° D’ARTICLE MI07974930
N° MFR66261108074
Prix160.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261108074

6 x 1 x 1 po Roue à volutes non tissée à usage général Bear-Tex Rapid Finish 7 Densité Silice Carbure grain moyen
N° D’ARTICLE MI07974930
N° MFR66261108074

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Marron
  • Description longue
    La meule non tissée et d’ébavurage 66261108074 avec abrasif au carbure de silicium est dotée d’un trou central de 1 po de diamètre et d’une meule de 6 po de diamètre, conçue pour l’ébavurage léger et le raffinement de la surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261108074
  • Numéro CUP du fabricant
    662611080743
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261108074

Aperçu

Description du fabricant
66261108074 6 X 1 X 1 MOYENNE S/C 7SM
  • L’abrasif au carbure de silicium tranchant et la technologie brevetée de résine Norton Clean Bond garantissent des finitions sans traces sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haut contenu en nickel, et éliminent le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Couleur marron distinctive pour usage général, avec noyau en fibre de verre noir pour indiquer le type d’abrasif au carbure de silicium, rend l’identification et la sélection infaillibles
  • La nouvelle configuration de liaison de fibres et de grains/hautes températures augmente le débit et offre un bris et une finition des bords uniformes et fiables avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
  • Excellent choix pour les applications générales d’ébavurage, de mélange et de finition à grain moyen
  • peut être utilisé humide ou sec