Motion
66261114473

NORTON ABRASIVES
66261114473

8 x 2 x 3 po Roue à volutes non tissée à usage général Bear-Tex Rapid Finish 7 Densité Silice Carbure grain moyen
N° D’ARTICLE MI07974937
N° MFR66261114473
Prix342.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261114473

8 x 2 x 3 po Roue à volutes non tissée à usage général Bear-Tex Rapid Finish 7 Densité Silice Carbure grain moyen
N° D’ARTICLE MI07974937
N° MFR66261114473
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
Prix342.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Marron
  • Description longue
    La meule non tissée et d’ébavurage 66261114473 avec abrasif au carbure de silicium est dotée d’un trou central de 3 po de diamètre et d’une meule de 8 po de diamètre, développée pour les applications de mélange et de polissage.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261114473
  • Numéro CUP du fabricant
    662611144735
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261114473

Aperçu

Description du fabricant
66261114473 8 X 2 X 3 MOYENNE S/C 7SM
  • L’abrasif au carbure de silicium tranchant et la technologie brevetée de résine Norton Clean Bond garantissent des finitions sans traces sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haut contenu en nickel, et éliminent le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Couleur marron distinctive pour usage général, avec noyau en fibre de verre noir pour indiquer le type d’abrasif au carbure de silicium, rend l’identification et la sélection infaillibles
  • La nouvelle configuration de liaison de fibres et de grains/hautes températures augmente le débit et offre un bris et une finition des bords uniformes et fiables avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
  • Excellent choix pour les applications générales d’ébavurage, de mélange et de finition à grain moyen
  • peut être utilisé humide ou sec
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon