Motion
66261114480

NORTON ABRASIVES
66261114480

8 x 2 x 3 po Roue d’ébavurage non tissée à usage général et finition rapide Bear-Tex densité : 7 grain fin de carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI07974939
N° MFR66261114480
Prix342.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261114480

8 x 2 x 3 po Roue d’ébavurage non tissée à usage général et finition rapide Bear-Tex densité : 7 grain fin de carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI07974939
N° MFR66261114480

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix342.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Marron
  • Description longue
    La meule non tissée et d’ébavurage 66261114480 avec abrasif au carbure de silicium présente un trou central de 3 po de diamètre et un diamètre de meule de 8 po, idéal pour le conditionnement et la finition des pièces métalliques.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261114480
  • Numéro CUP du fabricant
    662611144803
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261114480

Aperçu

Description du fabricant
66261114480 8 X 2 X 3 FIN S/C 7SF RAPIDE
  • L’abrasif au carbure de silicium tranchant et la technologie brevetée de résine Norton Clean Bond garantissent des finitions sans traces sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haut contenu en nickel, et éliminent le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Couleur marron distinctive pour usage général, avec noyau en fibre de verre noir pour indiquer le type d’abrasif au carbure de silicium, rend l’identification et la sélection infaillibles
  • La nouvelle configuration de liaison de fibres et de grains/hautes températures augmente le débit et offre un bris et une finition des bords uniformes et fiables avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
  • Excellent choix pour les applications générales d’ébavurage, de mélange et de finition à grain fin
  • peut être utilisé humide ou sec