Motion
66261170284

NORTON ABRASIVES
66261170284

7 po Bear-Tex Rapid Prep XHD non tissé standard Disque de tampon de rechange en alumine céramique, grain moyen
N° D’ARTICLE MI07974986
N° MFR66261170284
Prix28.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261170284

7 po Bear-Tex Rapid Prep XHD non tissé standard Disque de tampon de rechange en alumine céramique, grain moyen
N° D’ARTICLE MI07974986
N° MFR66261170284

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre
    7 po
  • Dimensions
    7 po
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Diamètre du tampon
    7 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disques non tissés, Disques
  • Application
    Mélange, préparation de la peinture, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation, retrait de la rouille, retrait des stocks, meulage de surface
  • Couleur
    Marron
  • Finition couleur
    Marron
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Couleur du disque
    Marron
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    6805.30.10.00
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261170284
  • Numéro CUP du fabricant
    662611702843
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fer coulé, cuivre, fonte ductile, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, super alliages, titane
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Disques non tissés, Disques
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    66261170284

Aperçu

Description du fabricant
66261170284 7 X 7/8 CÉRAMIQUE MOYENNE RAPIDE
  • Disque non tissé de taille moyenne pour un retrait léger des soudures et un mélange de surface
  • Maille de fibre de première qualité, endos en polyester et système de résine technique pour une vitesse de coupe et une durée de vie prolongées
  • Technologie de grain de première qualité pour une coupe plus rapide et un mélange uniforme
  • Chimie résistante aux taches

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté