Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du moyeu2.2830 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3780 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5748 po
- Diamètre extérieur3.1694 po
- Diamètre du pas2.8794 po
- Épaisseur des dents0.2840 po
- Poids1.79 lb
- Largeur entre les rangées de dents0.8190 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de chaîne08B
- Numéro de chaîne et pas08B /1/2 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant697950397788
- MatérielAcier
- Nombre de dents18
- Type de produitPignons d’alésage de stock
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire