Motion
CY3R32TN-800-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CY3R32TN-800-M9PSAPC

Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 32 mm, course de 800 mm
N° D’ARTICLE MI07976508
N° MFRCY3R32TN-800-M9PSAPC
Prix866.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R32TN-800-M9PSAPC

Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 32 mm, course de 800 mm
N° D’ARTICLE MI07976508
N° MFRCY3R32TN-800-M9PSAPC
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
Prix866.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    800 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R32TN-800-M9PSAPC CYL
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté