Motion
23136-2CS5K/C4GEM9

SKF
23136-2CS5K/C4GEM9

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI07976898
N° MFR23136-2CS5K/C4GEM9
Prix7,186.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23136-2CS5K/C4GEM9

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI07976898
N° MFR23136-2CS5K/C4GEM9
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
Prix7,186.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    96 mm
  • Poids
    58.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    430 tr/min
  • Vitesse maximale
    430 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 231362CS5K/C4GEM9