Spécifications
Dimensions
- Longueur1.000 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre13/32 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.720 po
Détails
- Pression d’éclatement2000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale284 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Plage de température de fonctionnement284 à -40 °F
- Matériau du tubePolyamide
- Applications typiquesSystèmes de camions, d’autobus, d’agriculture et de construction, de climatisation et de réfrigération
- Pression de service500 psi
Aperçu
- Facile à installer-Réduction significative des dommages potentiels au flexible. GH001 offre une résistance maximale aux pliures et à la température
- Valeur de perméation extrêmement faible
- Excellente résistance à la chaleur et offrant une plage de températures fonctionnelle plus élevée que les tuyaux de type C ou E traditionnels et résistant à l’ozone et aux UV