Spécifications
Détails
- ActionnementCentre d'échappement à 3 positions
- Option de carrosserieÉchappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieSYJ
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
- Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Température ambiante et du liquide : max. 50°C