Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Poids du tuyau9.00 lb/pi
- Longueur50.00 pi
- Rayon de courbure minimum3.98 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.85 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesContacter le fabricant de l'accouplement pour la sélection et l'installation de l'accouplement.
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil métallique
- Type de tuyauTuyau tressé
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEH06608
- Numéro CUP du fabricant639789297082
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale257 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EH066
- Normes respectéesFacteur de sécurité RMA
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesDistribution de fluide d’échappement diesel
- CUP_NON639789297082
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité