Motion
32006X

TIMKEN
32006X

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm
N° D’ARTICLE MI07981894
N° MFR32006X
Prix56.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
32006X

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm
N° D’ARTICLE MI07981894
N° MFR32006X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    0.6693 po
  • Poids
    0.377 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 32006XM-90KM1
  • Numéro CUP du fabricant
    053893007045
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893007045

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 32006XM-90KM1
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue