Motion
CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS

CG1-Z CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07984103
N° MFRCDG1YB40-75Z-M9BSDPCS
Prix160.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS

CG1-Z CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07984103
N° MFRCDG1YB40-75Z-M9BSDPCS
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
Prix160.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good