Motion
C03600260620S

AS RAYMOND
C03600260620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0260 in Wire Size, 6.1642 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07984320
N° MFRC03600260620S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600260620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0260 in Wire Size, 6.1642 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07984320
N° MFRC03600260620S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.001 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600260620S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    6.1642 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE COMPRESSION C03600260620S 302 SS