Motion
DOUILLE P1 X 1-3/8-KW

DODGE
P1 X 1-3/8-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague P1 , 1-3/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07986020
N° MFRP1 X 1-3/8-KW BUSHING
Prix50.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P1 X 1-3/8-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague P1 , 1-3/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07986020
N° MFRP1 X 1-3/8-KW BUSHING
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
Prix50.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE CONIQUE FENDUE 471539 P1X1-3/8