Motion
S-52HK-6HMB
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 960 lb
N° D’ARTICLE MI07987533
N° MFRS-52HK-6HMB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 960 lb
N° D’ARTICLE MI07987533
N° MFRS-52HK-6HMB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Sans épingle
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    960 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule blindée de précision HH SS
  • Couleur de la roue
    Argent à chaleur élevée
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    Métal inferno

Aperçu

Description du fabricant
S-52HK-6HMB ROULETTES PIVOTANTES