Motion
AP1510SM 2PW FV4 FV4

SMC CORP OF AMERICA
AP1510SM 2PW FV4 FV4

Régulateur d'air standard - 1/4 dans l'orifice d'entrée, 1/4 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI07989953
N° MFRAP1510SM 2PW FV4 FV4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1510SM 2PW FV4 FV4

Régulateur d'air standard - 1/4 dans l'orifice d'entrée, 1/4 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI07989953
N° MFRAP1510SM 2PW FV4 FV4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    1.27 kg

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP1510SM 2PW FV4 FV4
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max3500 psig (241MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Conception de diaphragme noué

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté