Motion
K080850 HD

GATES RUBBER CO
K080850 HD

Courroie en V Micro pour automobiles FleetRunner® - Section K, 8 nervures, 1.087 po de largeur, 85.37 po d’OAL, série Fleet Runner
N° D’ARTICLE MI07990950
N° MFRK080850 HD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
K080850 HD

Courroie en V Micro pour automobiles FleetRunner® - Section K, 8 nervures, 1.087 po de largeur, 85.37 po d’OAL, série Fleet Runner
N° D’ARTICLE MI07990950
N° MFRK080850 HD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    85.37 po
  • Taille de la section
    K
  • Largeur supérieure
    1.087 po

Détails

  • Application
    Véhicules automobiles
  • Série de courroies
    Runner de parc
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Type de construction
    V côtelé
  • Nombre de côtes
    8

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SERPENTINE K080850 HD
  • Le matériau breveté offre une performance maximale à des températures de fonctionnement extrêmes prolongées
  • La construction robuste résiste aux fissures et à l’usure, même à des températures extrêmes
  • Le composé spécial offre une flexibilité, une stabilité, une capacité de charge et une durée de vie de la courroie inégalées