Spécifications
Dimensions
- Centre Distance1.3300 po
- Dimensions du boîtier(L) 7.1900 po x (H) 5.7500 po x (L) 5.5000 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du cadre NEMA/IEC48
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.00
- Poids18.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéCouronne
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée0.2460 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant690310003848
- Type de montageArbre
- Régime de sortie29 tr/min
- Couple de sortie313
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue700 lb
- RéductionCélibataire
- SérieGR