Motion
FC500-32
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 2 po DI, 2.86 po DE, pression de service de 5100 psi, pression d’éclatement de 20400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07993412
N° MFRFC500-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 2 po DI, 2.86 po DE, pression de service de 5100 psi, pression d’éclatement de 20400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07993412
N° MFRFC500-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    18.75 po
  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Hauteur
    2.86 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -32
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    4.08 lb
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.86 po
  • Diamètre extérieur
    2.86 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    4.08 lb
  • Épaisseur du mur
    0.43 po
  • Poids
    4.08 lb
  • Largeur
    2.86 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Entretien du système hydraulique haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
  • Demandes
    Entretien du système hydraulique haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
  • Pression d’éclatement
    20400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC spirale, 4S
  • Construction
    6 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc DURA-TUFF
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC500
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC500-32
  • Numéro CUP du fabricant
    678146071835
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Pression maximale
    5100 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100 psi
  • Température maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    5100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    5100 psi
  • Normes respectées
    EN856 Type R13|USCG|Approuvé MSHA|Certifié ABS|DNV
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146071835
  • Pression de service
    5100 psi
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC500-32 , 6-SPRL
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau