Motion
NJ306ET2C4

NTN
NJ306ET2C4

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm, dégagement interne de C4 mm
N° D’ARTICLE MI07994083
N° MFRNJ306ET2C4
Prix180.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ306ET2C4

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm, dégagement interne de C4 mm
N° D’ARTICLE MI07994083
N° MFRNJ306ET2C4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix180.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359122626
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359122626

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ306ET2C4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good