Motion
333-1740-OR/2X
Blouson d’aviateur à fond noir ANSI Type R Classe 3 Value
N° D’ARTICLE MI07994243
N° MFR333-1740-OR/2X
Prix69.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson d’aviateur à fond noir ANSI Type R Classe 3 Value
N° D’ARTICLE MI07994243
N° MFR333-1740-OR/2X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    63 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour les travailleurs de la construction routière, les équipes d’arpentage, les travailleurs des services publics, les travailleurs des chemins de fer et des métros, et le personnel d’intervention d’urgence.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314178108
  • Matériel
    616314178108
  • CUP_NON
    616314178108

Aperçu

Description du fabricant
MANTEAU AVIATEUR ORANGE 333-1740-OR/2X CL3
  • Extérieur en polyester 300 D imperméable et durable avec coutures scellées
  • Isolation en polyfil matelassé à loft élevé intégrée
  • 2" silver reflective tape
  • Le bas, le col et les poignets noirs aident à cacher la saleté
  • Fermeture à glissière avec rabat-tempête intérieur
  • Capuchon détachable
  • 2 poches cavalières extérieures
  • 1 poche pour radio sur le haut de la poitrine
  • 2 onglets de micro
  • 2 poches pour stylo sur la manche