Motion
PHH24ATSR05210F

DYNAQUIP CONTROLS INC
PHH24ATSR05210F

Vanne 2-Way - commande pneumatique - action unique, 2-Way, 600 psi max., filetée en ligne, corps en laiton, commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07996304
N° MFRPHH24ATSR05210F
Prix987.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
PHH24ATSR05210F

Vanne 2-Way - commande pneumatique - action unique, 2-Way, 600 psi max., filetée en ligne, corps en laiton, commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07996304
N° MFRPHH24ATSR05210F
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
Prix987.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Ressort de rappel - Échec d'ouverture
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP052SR12
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    Viton®
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - à action unique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    Viton®
  • Série
    PHH
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du joint de tige
    Viton®
  • CUP_NON
    649848063381
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
PHH24ATSR05210F 3/4" BRASS BALL VLV