Motion
ZU05LA
Éjecteur sous vide de type en ligne
N° D’ARTICLE MI07999181
N° MFRZU05LA
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éjecteur sous vide de type en ligne
N° D’ARTICLE MI07999181
N° MFRZU05LA

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    0.50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -48 kPa

Aperçu

Description du fabricant
ZU05LA
  • Le diamètre extérieur est de 10.4mm
  • Léger et confortable
  • Longueur globale courte
  • - Pression d’aspiration maximale de -90 kPA
  • Options pour un raccord à une touche ou un filetage femelle
  • 2 tailles de buse disponibles

Les clients ont également acheté